MK(丸喜金属本社)
角型ハンドル HL裏ビス
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
家具、機械設備などの取手として
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
裏ビスタイプ
付属品
ねじ:トラス小ネジM3x28
セット内容
トラス小ネジ(M3×28mm)
寸法H(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法P(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43825819
S-260M-050
137-5694
49
100
95
95
¥
1,270
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43825828
S-260M-060
137-5692
44.8
90
85
85
¥
1,210
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825846
S-260M-110
137-5693
53.1
110
105
105
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43825837
S-260M-070
137-5691
41.2
80
75
75
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください