調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式

調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式 - MK(丸喜金属本社)調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式 - MK(丸喜金属本社)
(2件のレビュー)

上下±3mm左右±2mm調整できます。

用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)27仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43825898P-570-0A0
580
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43825898
2022-05-13
用途: スライドドア修理
サービス業

v型歯車の経年劣化によりスライド不良
レールの痛みは少なかったため商品セット交換にて回復

対象商品 : 43825898
2021-01-11
用途: 自宅の戸車の交換

これは素晴らしい。
自宅の戸車の動きが悪いのでコレに交換したらビックリ!
家の僅かな傾斜で動いてしまうくらいスムーズに…
もう1セット購入します。
外したATOM製の戸車を分解したらベアリングが入っていませんでした。
こちらは安価なのにベアリングが入っていて耐久性にも期待出来そう。
改善点としては、何色かのキャップが付属されて、そのキャップにゴミ除けのブラシが取付られると良いですねぇ~。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする