NASTA(ナスタ)
宅配ボックス用 幅木
高さ(mm)
100
奥行(mm)
343
色
ライトグレー
仕様
紛体塗装
内容量
1台
注意
※宅配ボックス本体は付いておりません。幅木のみの商品になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43825977
KS-TLT240-SH100-L
236
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
43825986
KS-TLT450-SH100-L
446
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43825995
KS-TLU160-SH100-L
156
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。