曜日別特売

描画灯 ビーマー 矢印タイプ

描画灯 ビーマー 矢印タイプ - 日恵製作所描画灯 ビーマー 矢印タイプ - 日恵製作所描画灯 ビーマー 矢印タイプ - 日恵製作所描画灯 ビーマー 矢印タイプ - 日恵製作所

床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。
※公道では使用できません。
レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。
矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。

幅(mm)120.5奥行(mm)95.5高さ(mm)37.5定格電圧(V)DC12~48消費電力(W)11質量(kg)0.36付属品ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個IP等級67内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43826004NY9004B
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43826013NY9004G
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43826029NY9004R
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする