ポップリベット・ファスナー
ウルトラグリップリベット(皿頭スチール製)
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途
電気盤・筐体に
材質
スチール
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
せん断強度(N)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826424
SK-6125-UG
1箱(2000本)
7.5~12.5
24.6
8.4
4.8
4.9~5.1
6500
5330
オープン
¥
79,980
¥87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826433
SK-685-UG
1箱(2000本)
3.2~8.5
20.9
8.4
4.8
4.9~5.1
6500
5330
オープン
¥
79,980
¥87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826449
SK-8185-UG
1箱(1000本)
10.5~18.5
34.1
10.0
6.4
6.6~7.0
11800
10000
オープン
¥
55,980
¥61,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください