曜日別特売
SK-685-UG ウルトラグリップリベット(皿頭スチール製) ポップリベット・ファスナー 43826433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラグリップリベット(皿頭スチール製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2000本)
下穴径(Φmm)4.9~5.1
リベット径(Φmm)4.8
リベット長さ(mm)20.9
内容量1箱(2000本)注文コード43826433品番SK-685-UG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。

用途
電気盤・筐体に
カシメ板厚(mm)
3.2~8.5
リベット長さ(mm)
20.9
フランジ外径(Φmm)
8.4
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9~5.1
せん断強度(N)
6500
引張強度(N)
5330
トラスコ品番
157-3790
材質
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする