SENNARI
ツノ付ジョレン
穴開きのジョレンに丈夫なツノを付けた石も起こせる鍬です。
用途
土木・建設関連の溝さらいに
全長(mm)
1200
先幅(mm)
220
トラスコ品番
159-5884
材質
刃部:全鋼、柄::天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)
2
爪長さ(mm)
120
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827928
AD-537
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません