氷割り十字刃

氷割り十字刃 - SENNARI氷割り十字刃 - SENNARI氷割り十字刃 - SENNARI

縦の刃と横の刃を使い分け、砕いて剥が便利な氷割りです。

用途冬場の雪が圧雪されて固まった時の対処用トラスコ品番159-5876材質刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)全長(mm)900質量(kg)1.4先幅(mm)90内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43827973AD-419
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする