SHT
Vブロック
丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
用途
各種溶接作業に
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種
トラスコ品番
818-8513
材質
アルミ合金鋼(AC3A)
質量(kg)
0.48
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×22.6
直径×高さ(mm)
40×22.6
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43828208
T64216-K04
¥
7,358
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください