トップ工業
グリップ付プリセット形トルクハンドル
各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。
ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途
ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向
右
仕様
ケース付
精度
±3%
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43829163
T-100NTG
20~100
327
1.0
¥
38,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43829188
T-25NTG
5~25
209
0.2
¥
32,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43829197
T-50NTG
10~50
235
0.5
¥
35,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43829206
T-6NTG
2~6
174
0.1
¥
31,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43829179
T-200NTG
40~200
445
2.0
¥
43,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください