曜日別特売

モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット

モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット - トップ工業モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット - トップ工業モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット - トップ工業

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。

用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%内容量1セット
注意
※ハンマ代わりに使用しないでください。
※トルク精度が狂います
※使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください
※水中、海中での使用はできません
※長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43829398TS-100NTG-N20~10012.7モンキ形389、ラチェット形3921.0
62,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43829407TS-200NTG-N40~20012.7モンキ形519、ラチェット形2252.0
69,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43829416TS-50NTG-N10~509.5モンキ形287、ラチェット形2940.5
57,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする