トップ工業
配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット
配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。
用途
ポリ管用継手の取り付け、トルク管理に
トルク調整範囲(N・m)
20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)
最小目盛(N・m)
1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)
負荷方向
右
トラスコ品番
166-2635
セット内容
TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)
寸法(mm)
二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)
質量(kg)
6
精度
±5%
頭部幅(mm)
90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時
内容量
1セット
注意
※トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
※外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
※対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
※トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
※力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43829739
HYTMW-1020NT
¥
163,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください