曜日別特売

クロスカットシュレッダー

クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)

従来のシュレッダーでは細断禁止物とされていた厚紙や段ボール、シール付き封筒などが細断可能になったパワフルなシュレッダーです。
DMなどもそのまま細断可能です。
オートクリーニング機能搭載し定期的に正転/逆転をして詰まりを防止します。
細断屑満杯センサー付きで、満杯になったら作動停止してランプでお知らせしてくれます。
乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。
乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。

ホワイトダストボックス容量(L)33仕様メディア細断、ホッチキス11号針迄細断可トラスコ品番158-7718幅(mm)410質量(kg)19高さ(mm)649タイプ静音/49db奥行(mm)295電源(V)AC100消費電力(W)320/330電源コード(m)1.6機能オートリバース、オートクリーニング、電源スイッチ、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ細断速度2.4/2.8m/min(50/60Hz)細断寸法(mm)最大:4×40投入口幅(mm)222/260最大細断枚数17/16定格使用時間(分)40寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649最大細断枚数(50Hz/60Hz)17/16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43830046S68DM
90,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする