スーパーメイト
ベルトパーテーション
店舗の販促や来場者誘導時に活用できるパーテーション商品です。
レジ前の会計対応にも使えます。
用途
店舗などでの間仕切りに
色
ブラック
仕様
完成品
付属品
スタッキング機能
トラスコ品番
127-2871
材質
全体:スチール
質量(kg)
5.1
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
800
タイプ
スタッキング可能
内容量
1本
注意
※ベルト収納時に手をケガしないように注意して下さい。
※本商品は1本のみの商品になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833668
BP-BL5-BK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください