曜日別特売
BP-BL5-BK ベルトパーテーション スーパーメイト 43833668

※サンプル画像(本商品は1本のみになります)

ベルトパーテーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード43833668品番BP-BL5-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

店舗の販促や来場者誘導時に活用できるパーテーション商品です。
レジ前の会計対応にも使えます。

用途店舗などでの間仕切りにブラック付属品スタッキング機能仕様完成品トラスコ品番127-2871材質全体:スチール質量(kg)5.1直径(Φmm)360高さ(mm)800タイプスタッキング可能
注意
※ベルト収納時に手をケガしないように注意して下さい。
※本商品は1本のみの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする