ダイコー
グランドパッキン D4102 フッ素樹脂含浸フッ素樹脂ファイバー
純フッ素樹脂繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸させたグランドパッキンです。
その他の材料を含まないため、酸及び強酸からの高濃度アクリル溶剤までご利用頂ける耐薬品性と耐久性を持った商品です。
用途
バルブ・強酸及び強アルカリ性溶剤流体箇所
材質
純フッ素樹脂繊維・フッ素樹脂ディスパーション
色
白
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
260
内容量
1巻
注意
※グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43836303
D4102-11.1
11.1
-
11.1
740
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43836319
D4102-12.7
12.7
-
12.7
970
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43836328
D4102-14.3
14.3
1
14.3
-
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836337
D4102-15.9
15.9
2
15.9
-
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836346
D4102-19.1
19.1
2
19.1
-
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836355
D4102-22.2
22.2
3
22.2
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836364
D4102-25.4
25.4
4
25.4
-
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836373
D4102-3.2
3.2
-
3.2
62
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43836389
D4102-4.8
4.8
-
4.8
140
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43836398
D4102-6.4
6.4
-
6.4
245
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43836407
D4102-7.9
7.9
-
7.9
375
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43836416
D4102-9.5
9.5
-
9.5
545
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。