曜日別特売

グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)

グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り) - ダイコー

膨張黒鉛編組に補強としてインコネル合金を入れた高温・高圧用グランドパッキンです。
耐高温性能が高く耐薬品性・耐腐食性にも優れています。
気体・流体に対する優れたシール性があり、黒鉛特有の応力暖和及び復元性能にも優れています。

用途高温高圧用バルブ・熱媒体油用バルブ・高圧ガスバルブ材質膨張黒鉛・インコネル合金長さ(m)3使用温度範囲(℃)600内容量1巻
注意
※グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
高さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43836547D4104-11.1149-471011.111.1
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43836556D4104-12.7149-471112.712.7
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43836565D4104-14.3149-471214.314.3
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836574D4104-15.9149-471315.915.9
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836583D4104-19.1149-471419.119.1
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836599D4104-22.2149-471522.222.2
オープン
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836608D4104-25.4149-471625.425.4
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43836617D4104-3.2149-47053.23.2
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43836626D4104-4.8149-47064.84.8
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43836635D4104-6.4149-47076.46.4
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43836644D4104-7.9149-47087.97.9
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43836653D4104-9.5149-47099.59.5
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする