タチカワ
ガンタッカ&ハンマータッカ用ステープル 1500本入り
用途
建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張り、天井材打ちなど
肩幅(mm)
12
ステープル装填数
150
トラスコ品番
152-2327
適合機種
GT-B・GH-10N
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)
21
内容量
1箱(1500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43837807
GT-13ML
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません