ドイツスーパーマックス オールラウンド100×36P

ドイツスーパーマックス オールラウンド100×36P - チップソージャパンドイツスーパーマックス オールラウンド100×36P - チップソージャパン
(1件のレビュー)

1枚で木材からアルミ、鉄まで切れる万能タイプです。
ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤などの付着を軽減します。

用途木材、アルミ、鉄など外径(Φmm)100穴径(mm)20刃数36刃厚(mm)1.3トラスコ品番776-9105材質台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)67最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材アルミ切断能力(mm)鉄鋼2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43838385SMA-100
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43838385
2020-09-16
用途: 材木カット
自動車・二輪車・自転車関連業

よくない使い方ではあるが、ハンドグラインダーに(20mm->15mmアダプタ介して)つかっています。
木材が相手であるためか、もうサクサクと切れ、キックバックなんてありえないと思うほどです。
まぁ気が緩んだ時に事故りますんで、自己責任の上十分な注意をして使っていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする