中興化成工業
帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に
仕様
テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可
材質
基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)
厚さ(mm)
0.08
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
2.4
引張強度(N/10mm)
28
使用場所
屋内/屋外
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43838394
ASB121-08X13
ブラック
13
10
0.08
導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
2.4N/10mm
-60~200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
地域運賃
43838403
ASB121-08X25
ブラック
25
10
0.08
導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
2.4N/10mm
-60~200
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
地域運賃
43838419
ASB121-08X50
ブラック
50
10
0.08
導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
2.4N/10mm
-60~200
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年3月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません