フジテック・ジャパン
A型ブラケット32パイ・通 ステンカラー
見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
32
トラスコ品番
138-4048
形状
直通
厚さ(mm)
23
全長(mm)
50.5
色
ステンカラー仕上げ
高さ(mm)
68.5
質量(g)
85
寸法A(mm)
32.5
寸法D(mm)
74
寸法C(mm)
68.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43843057
B-281114
オープン
¥
869
¥956
(税込)
9日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません