コスモビューティー
シャーシークリアー
自動車の車検整備および補修などに手軽に使用できるシャーシー防錆用長期保護剤(クリアタイプ)です。
用途
自動車の整備工場、ガソリンスタンドなどに
色
透明
トラスコ品番
164-1340
容量(mL)
420
質量(g)
415
タイプ
エアゾール
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
170mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1箱(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43844037
21523
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください