カワラ美人4インチΦ105X1.2

カワラ美人4インチΦ105X1.2 - ヤマグチ

カワラ全般の切断が可能です。

用途和瓦、洋瓦、セメント瓦等全般外径(Φmm)105穴径(mm)20材質SK4トラスコ品番148-6775厚さ(mm)1.2質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5内容量1枚
注意
※保護具を着用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43844089SY-4K12000105201.2
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする