ヤマグチ
タイル美人4インチ2Φ105X1.2
厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。
用途
外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断
外径(Φmm)
105
穴径(mm)
20
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
148-6774
材質
SK85
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
5
内容量
1枚
注意
※保護具を着用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43844098
TY-4B-2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください