曜日別特売

タイル美人4インチΦ100X1

タイル美人4インチΦ100X1 - ヤマグチ

厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。

用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断外径(Φmm)100穴径(mm)20材質SK85トラスコ品番148-6773厚さ(mm)1.0質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5内容量1枚
注意
※施工時は保護具を着用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43844107TY-4B-112000100201.0
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする