旭エンジニアリング
460プライマー 460P
金属配管シール剤の硬化速度を速めたい場合にご使用ください。
用途
金属配管シール剤460用プライマー
仕様
金属配管シール剤460用プライマー
トラスコ品番
159-3002
色
緑
容量(mL)
10
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-8326-69
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(10mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43848955
941
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません