光
ウエスタン蝶番 横長
(1件のレビュー)
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途
家具・ガーデニングなどに
材質
スチール
セット内容
ビス(3.5×16)
厚さ(mm)
1.5
タイプ
横長
表面処理
粉体塗装
取付け方法
木ビス
穴径(mm)
5.5
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43849296
KWB-102
木ねじ×6
145-6768
114
59
47.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43849305
KWB-103
木ねじ×7
145-6774
168
68
72
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
43849314
KWB-90
木ねじ×6
145-6778
91
59
40.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください