光
ウエスタン蝶番 角型
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途
家具・ガーデニングなどに
材質
スチール
付属品
木ねじ×6
セット内容
ビス(3.5×16)
幅(mm)
47
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
76
タイプ
角型
寸法D2(mm)
6.8
取付け方法
木ビス
ねじ穴数
6
穴径(mm)
4
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43849323
KWB-62
145-6769
37.2
黒ヘアライン
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43849339
KWC-61
145-6775
38
銅ヘアライン
¥
644
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください