光
ウエスタン蝶番 黒 小
ウエスタン調のスチール蝶番です。
家具・ガーデニングなどに使用できます。
用途
家具・ガーデニングなどに
材質
スチール
付属品
木ねじ×6
トラスコ品番
145-6776
セット内容
ビス(3.5×16)
幅(mm)
32.5
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
64
質量(g)
24.2
タイプ
黒 小
表面処理
黒粉体塗装
寸法D2(mm)
6.4
取付け方法
木ビス
ねじ穴数
6
穴径(mm)
3.8
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43849348
KWB-42
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください