光
ウエスタン蝶番 黒 大
(1件のレビュー)
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途
家具・ガーデニングなどに
材質
スチール
付属品
木ねじ×6
トラスコ品番
145-6777
セット内容
ビス(3.5×16)
幅(mm)
51
厚さ(mm)
2
全長(mm)
102
質量(g)
73.5
タイプ
黒 大
表面処理
黒粉体塗装
寸法D2(mm)
7.8
取付け方法
木ビス
ねじ穴数
6
穴径(mm)
4
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43849357
KWB-72
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください