曜日別特売

養生用PFシート

養生用PFシート - 日東エルマテリアル

コロナ処理品です。
ノンカッタータイプで、手で切れます。
粘着はありません。
方向性良くカットできます。

用途建築外壁塗装・内壁塗装・湿式建材・板金塗装に材質ポリエチレン(PE)フィルム透明仕様手で切断可能厚さ(mm)0.01タイプ塗装はく離防止内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43924896PF1000-S138-683610002.3200
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
43924905PF1000-W138-683720002.3100
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
特別運賃
43924914PF1300-S138-683813003200
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
43924923PF1300-W138-683526003100
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする