最後まで注げる!ウォータージャグ

最後まで注げる!ウォータージャグ - CAPTAIN STAG最後まで注げる!ウォータージャグ - CAPTAIN STAG最後まで注げる!ウォータージャグ - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

最後まで注げる便利なジャグ。本体を傾けずに最後まで注ぐことができる。保温&保冷オールシーズン対応。コップ2個付。持ち運びに便利なハンドル。

材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ(内ぶた):ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォームネイビー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43927538UE-2025実容量:3000、コップ容量/大:160、小:110
6,200
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
43927547UE-2026実容量:6200、コップ容量/大:160、小:110
7,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
43927556UE-2027実容量:8100、コップ容量/大:160、小:110
8,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 飲料提供

他のジャグと比べて、飲料を残さず注げる点はとてもよかったですが、使用し始めて半年もせずにコックが壊れてしまい、使用できなくなりました。
コックの耐久性は、個体差はあるかとは思いますが、想定よりも低い印象です。

2025-09-12
用途: 洗浄業務の熱中症対策

購入して2か月で水漏れしてきました。
メーカ保証がなく、買い替えることにしました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする