PackStyle(パックスタイル)
青果容器 WB
麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。燃えるゴミとして処理でき、水や油に強く電子レンジにも対応。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。
材質
麦50%+バガス50%
レンジ
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
蓋やラップは付属しません。
全11種類を絞り込む
高さ(mm)
19.6
25.6
27.6
40.6
短辺(mm)
100
114
120
145
長辺(mm)
145
147
164
245
内容量
1ケース(50枚×20袋)
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×32袋)
1袋(50枚)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
商品状態
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
容量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44029415
15-12
1袋(50枚)
-
25.6
120
147
約190
オープン
¥
839
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
44029424
14-14
1袋(50枚)
-
27.6
145
145
約230
オープン
¥
979
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
44029433
24-10
1袋(50枚)
-
19.6
100
245
約200
オープン
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
44029449
15-10
1袋(50枚)
-
25.6
100
147
約130
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
44029458
16-11
1袋(50枚)
-
40.6
114
164
約210
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
44029467
15-12
1ケース(50枚×24袋)
-
25.6
120
147
約190
オープン
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44029476
14-14
1ケース(50枚×20袋)
-
27.6
145
145
約230
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44029485
24-10
1ケース(50枚×20袋)
-
19.6
100
245
約200
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44029494
15-10
1ケース(50枚×32袋)
-
25.6
100
147
約130
オープン
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44029503
16-11
1ケース(50枚×20袋)
-
40.6
114
164
約210
オープン
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07394427
24-10【ワケあり】
1袋(50枚)
※理由あり(未使用・未開封)
19.6
100
245
約200
オープン
¥
1,198
¥
309
アウトレット
¥
340
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980