PackStyle(パックスタイル)
ミニトマト容器 SP
積み重ねが可能で売場に立体感を出すドリンクカップ形状。内面防曇加工。ミニトマトが約280g入ります。
材質
APET
高さ(mm)
110
レンジ
不可
底径(Φmm)
70
直径(mm)
110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44029713
280
1袋(100枚)
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
44029729
280
1ケース(100枚×10袋)
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
商品説明動画
立体感を演出するカップ形状の青果容器 SP-280
参考になった