パール金属
スマートシール コンテナ正方形
つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質
ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44016928
HB-4484
0.6
¥
1,400
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44016937
HB-4485
1.4
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44016946
HB-4486
2.1
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44016955
HB-4487
2.8
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください