パール金属
スマートシール コンテナ長方形
つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質
ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44016964
HB-4488
0.8
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
44016973
HB-4489
1.8
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44016989
HB-4490
2.8
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44016998
HB-4491
3.6
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください