パール金属
スマートシール コンテナ丸型
つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質
ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44017007
HB-4492
0.4
¥
1,300
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44017016
HB-4493
1.1
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44017025
HB-4494
1.6
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください