パール金属
NEWキープロック 洗いやすい保存容器丸型
4方向からしっかりロック。ふたとパッキンが一体となっており、取外して洗う手間がなく清潔に保てます。
冷凍保存、フタを外してレンジ加熱OK。食器洗い乾燥機OK。
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度)、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)
仕様
3個組
形状
丸型
寸法(mm)
120×120×75
サイズ
M
質量(g)
162
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44017034
HB-4483
¥
700
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください