Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工内容量1本
関連資料:(2.68MB)
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76698196VUSP P2 L100 M3×0.35M3×0.355-3HSS-Pコーティング
7,740
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
28580346VUSP P2 M3X0.5M3×0.55-3HSS-Pコーティング
3,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
44017838VUSP P2 M3×0.35M3×0.355-3HSS-Pコーティング
4,280
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
76698476VUSP P4 M4X0.7 +40M4×0.77-3HSS-Pコーティング
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
28590304VUSP-P3-M3X0.5+15M3×0.55-3HSS-Pコーティング
3,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
76698205VUSP P2 L100 M3×0.5M3×0.55-3HSS-Pコーティング
5,530
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28580355VUSP P2 M3X0.35M3×0.355-3HSS-Pコーティング
4,280
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
44017829VUSP P2 M3×0.5M3×0.55-3HSS-Pコーティング
3,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76698519VUSP P4 M5X0.8 +40M5×0.89-3HSS-Pコーティング
3,030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
28590320VUSP-P3-M4X0.7+20M4×0.77-3HSS-Pコーティング
3,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
76698214VUSP P2 L100 M4×0.5M4×0.55-3HSS-Pコーティング
6,560
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
28580364VUSP P2 M4X0.7M4×0.77-3HSS-Pコーティング
3,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44017856VUSP P2 M4×0.5M4×0.55-3HSS-Pコーティング
3,740
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
76698555VUSP P4 M6X0.75 +40M6×0.758-3HSS-Pコーティング
4,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
28590329VUSP-P3-M5X0.8+20M5×0.89-3HSS-Pコーティング
3,030
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
76698223VUSP P2 L100 M4×0.7M4×0.77-3HSS-Pコーティング
5,040
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28580380VUSP P2 M4X0.5M4×0.55-3HSS-Pコーティング
3,740
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
44017847VUSP P2 M4×0.7M4×0.77-3HSS-Pコーティング
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76698573VUSP P4 M6X1 +40M6×111-3HSS-Pコーティング
3,340
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
28590338VUSP-P3-M6X1+20M6×111-3HSS-Pコーティング
3,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76698239VUSP P2 L100 M5×0.5M5×0.56-3HSS-Pコーティング
5,660
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
28580389VUSP P2 M5X0.8M5×0.89-3HSS-Pコーティング
3,030
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
44017874VUSP P2 M5×0.5M5×0.56-3HSS-Pコーティング
3,880
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
76698598VUSP P5 M8X1 +40M8×1126.23HSS-Pコーティング
5,200
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
28590347VUSP-P4-M8X1.25+20M8×1.2512-3HSS-Pコーティング
4,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
76698248VUSP P2 L100 M5×0.8M5×0.89-3HSS-Pコーティング
4,530
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
28580398VUSP P2 M5X0.5M5×0.56-3HSS-Pコーティング
3,880
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
44017865VUSP P2 M5×0.8M5×0.89-3HSS-Pコーティング
3,030
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76698616VUSP P5 M8X1.25 +40M8×1.25126.23HSS-Pコーティング
4,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28590356VUSP-P4-M10X1.5+20M10×1.513-3HSS-Pコーティング
5,560
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
76698257VUSP P2 L100 M6×0.5M6×0.58-3HSS-Pコーティング
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
28580407VUSP P2 M6X1M6×111-3HSS-Pコーティング
3,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44017908VUSP P2 M6×0.5M6×0.58-3HSS-Pコーティング
4,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
76698634VUSP P5 M10X1 +40M10×11373HSS-Pコーティング
6,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
28590365VUSP-P4-M10X1.25+20M10×1.2513-3HSS-Pコーティング
5,560
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
76698266VUSP P2 L100 M6×0.75M6×0.758-3HSS-Pコーティング
5,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
28580416VUSP P2 M6X0.75M6×0.758-3HSS-Pコーティング
4,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
44017899VUSP P2 M6×0.75M6×0.758-3HSS-Pコーティング
4,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
76698659VUSP P5 M10X1.25 +40M10×1.251373HSS-Pコーティング
5,560
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
28590374VUSP-P5-M12X1.75+20M12×1.7515-3HSS-Pコーティング
7,250
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
76698275VUSP P2 L100 M6×1M6×111-3HSS-Pコーティング
4,640
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
28580425VUSP P2 M6X0.5M6×0.58-3HSS-Pコーティング
4,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
44017883VUSP P2 M6×1M6×111-3HSS-Pコーティング
3,340
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
76698677VUSP P5 M10X1.5 +40M10×1.51373HSS-Pコーティング
5,560
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
28590390VUSP-P4-M12X1.5+20M12×1.515-3HSS-Pコーティング
7,250
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
76698284VUSP P3 L150 M8×1M8×1126.23HSS-Pコーティング
9,180
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
28580434VUSP P3 M8X1.25M8×1.2512-3HSS-Pコーティング
4,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
44017926VUSP P3 M8×1M8×112-3HSS-Pコーティング
5,200
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
76698695VUSP P5 M12X1.25 +40M12×1.25158.53HSS-Pコーティング
7,250
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28590399VUSP-P4-M12X1.25+20M12×1.2515-3HSS-Pコーティング
7,250
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする