YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
材質
HSS-P
形状
下穴:通り
規格
JIS
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
食付
5P
内容量
1本
関連資料:
(2.68MB)
全132種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M2×0.4
M2.2×0.45
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.35
M3×0.5
M4×0.5
M4×0.7
M5×0.5
M5×0.8
M6×0.5
M6×0.75
M6×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
132種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び寸法
等級
溝数
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76697566
VUPO L100 P2 M3X0.35
2102101036
M3×0.35
P2
3
2.7
¥
7,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44018039
VUPO P2 M3X0.5
1102101035
M3×0.5
P2
3
2.56
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
76697776
VUPO P3 M3X0.35 +15
1102201036
M3×0.35
P3
3
2.7
¥
4,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28590539
VUPO P3 M3X0.5 +15
-
M3×0.5
P3
3
2.56
¥
3,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28580556
VUPO-P2-M3X0.5
-
M3×0.5
P2
3
2.56
¥
3,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76697575
VUPO L100 P2 M3X0.5
2102101035
M3×0.5
P2
3
2.56
¥
5,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
44018048
VUPO P2 M3X0.35
1102101036
M3×0.35
P2
3
2.7
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76697785
VUPO P4 M3X0.35 +30
1102301036
M3×0.35
P4
3
2.7
¥
4,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28590548
VUPO P4 M4X0.7+20
-
M4×0.7
P4
3
3.38
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28580565
VUPO-P2-M3X0.35
-
M3×0.35
P2
3
2.7
¥
4,280
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76697584
VUPO L100 P2 M4X0.5
2102101043
M4×0.5
P2
3
3.56
¥
6,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
76697794
VUPO P3 M3X0.5 +15
1102201035
M3×0.5
P3
3
2.56
¥
3,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
44018057
VUPO P3 M4X0.7
1102101042
M4×0.7
P3
3
3.38
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28590557
VUPO P4 M5X0.8+20
-
M5×0.8
P4
3
4.28
¥
3,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28580574
VUPO-P3-M4X0.7
-
M4×0.7
P3
3
3.38
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76697593
VUPO L100 P3 M4X0.7
2102101042
M4×0.7
P3
3
3.38
¥
5,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
44018066
VUPO P2 M4X0.5
1102101043
M4×0.5
P2
3
3.56
¥
3,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
76697803
VUPO P4 M3X0.5 +30
1102301035
M3×0.5
P4
3
2.56
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28590566
VUPO P4 M6X1+20
-
M6×1
P4
3
5.09
¥
3,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28580590
VUPO-P2-M4X0.5
-
M4×0.5
P2
3
3.56
¥
3,740
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76697609
VUPO L100 P2 M5X0.5
2102101051
M5×0.5
P2
3
4.56
¥
5,660
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
76697819
VUPO P3 M4X0.5 +15
1102201043
M4×0.5
P3
3
3.56
¥
3,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44018075
VUPO P3 M5X0.8
1102101049
M5×0.8
P3
3
4.28
¥
3,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28590575
VUPO P4 M8X1.25+20
-
M8×1.25
P4
3
6.85
¥
4,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28580599
VUPO-P3-M5X0.8
-
M5×0.8
P3
3
4.28
¥
3,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76697618
VUPO L100 P3 M5X0.8
2102101049
M5×0.8
P3
3
4.28
¥
4,530
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
44018084
VUPO P2 M5X0.5
1102101051
M5×0.5
P2
3
4.56
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
76697828
VUPO P4 M4X0.5 +30
1102301043
M4×0.5
P4
3
3.56
¥
3,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28590584
VUPO P4 M10X1.5+20
-
M10×1.5
P4
3
8.6
¥
5,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28580608
VUPO-P2-M5X0.5
-
M5×0.5
P2
3
4.56
¥
3,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76697627
VUPO L100 P2 M6X0.5
2102101057
M6×0.5
P2
3
5.56
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44018093
VUPO P3 M6X1
1102101055
M6×1
P3
3
5.09
¥
3,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76697837
VUPO P4 M4X0.7 +20
1102201042
M4×0.7
P4
3
3.38
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
28590600
VUPO P4 M10X1.25+20
-
M10×1.25
P4
3
8.85
¥
5,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28580617
VUPO-P3-M6X1
-
M6×1
P3
3
5.09
¥
3,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76697636
VUPO L100 P2 M6X0.75
2102101056
M6×0.75
P2
3
5.33
¥
5,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
44018109
VUPO P2 M6X0.75
1102101056
M6×0.75
P2
3
5.33
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76697846
VUPO P5 M4X0.7 +40
1102301042
M4×0.7
P5
3
3.38
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28590609
VUPO P5 M12X1.75+20
-
M12×1.75
P5
3
10.4
¥
7,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28580626
VUPO-P2-M6X0.75
-
M6×0.75
P2
3
5.33
¥
4,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76697645
VUPO L100 P3 M6X1
2102101055
M6×1
P3
3
5.09
¥
4,640
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
44018118
VUPO P2 M6X0.5
1102101057
M6×0.5
P2
3
5.56
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76697855
VUPO P3 M5X0.5 +15
1102201051
M5×0.5
P3
3
4.56
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28590618
VUPO P4 M12X1.5+20
-
M12×1.5
P4
3
10.6
¥
7,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28580635
VUPO-P2-M6X0.5
-
M6×0.5
P2
3
5.56
¥
4,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76697654
VUPO L150 P3 M8X1
2102101065
M8×1
P3
3
7.09
¥
9,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
44018127
VUPO P3 M8X1.25
1102101064
M8×1.25
P3
3
6.85
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76697864
VUPO P4 M5X0.5 +30
1102301051
M5×0.5
P4
3
4.56
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28590627
VUPO P5 M12X1.25+20
-
M12×1.25
P5
3
10.85
¥
7,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28580644
VUPO-P3-M8X1.25
-
M8×1.25
P3
3
6.85
¥
4,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
参考になった