Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工内容量1本
関連資料:(3.11MB)
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44020419HVSP P4 1'1/2-12UNF1 1/2-12UNF52-4HSSOX
73,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
77645795HVSP P4 M12×1.25M12×1.2526-3HSSOX
4,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28582105HVSP-P6-1-1/8-7UNC1 1/8-7UNC44-4HSSOX
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
28548995HVSP-P6-M30X3.5M30×3.544-4HSSOX
38,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
44020297HVSP P4 1'-12UNF1 -12UNF37-4HSSOX
35,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
77645804HVSP P4 M12×1.5M12×1.526-3HSSOX
4,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28582114HVSP-P5-1-1/8-8UN1 1/8-8UN44-4HSSOX
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
28549004HVSP-P6-M33X3.5M33×3.546-4HSSOX
45,400
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
44020324HVSP P4 1'1/8-12UNF1 1/8-12UNF44-4HSSOX
46,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
44020473HVSP P4 M12×1.75M12×1.7526-3HSSOX
4,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28582130HVSP-P4-1-1/8-12UNF1 1/8-12UNF44-4HSSOX
46,200
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
28549020HVSP-P6-M36X4M36×452-4HSSOX
52,300
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
44020358HVSP P4 1'1/4-12UNF1 1/4-12UNF44-4HSSOX
54,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
77645813HVSP P4 M14×1.5M14×1.52610.53HSSOX
5,640
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
28582139HVSP-P6-1-1/4-7UNC1 1/4-7UNC44-4HSSOX
54,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
28549029HVSP-P6-M39X4M39×452-4HSSOX
60,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
44020385HVSP P4 1'3/8-12UNF1 3/8-12UNF52-4HSSOX
66,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
44020489HVSP P4 M14×2--10.53--
5,640
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
28582148HVSP-P5-1-1/4-8UN1 1/4-8UN44-4HSSOX
54,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
28549038HVSP-P6-M42X4.5M42×4.559-4HSSOX
73,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
77645829HVSP P4 M16×1.5M16×1.526-3HSSOX
7,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
44020288HVSP P5 1'-8UNC1-8UNC37-4HSSOX
35,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
28582157HVSP-P4-1-1/4-12UNF1 1/4-12UNF44-4HSSOX
54,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549047HVSP-P6-M48X5M48×565-4HSSOX
107,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
44020498HVSP P4 M16×2M16×22612.53HSSOX
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
44020306HVSP P6 1'1/8-7UNC1 1/8-7UNC44-4HSSOX
46,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
28554954HVSP-P4-M12X1.75M12×1.7526-3HSSOX
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28582166HVSP-P6-1-3/8-6UNC1 3/8-6UNC52-4HSSOX
66,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
77645838HVSP P5 M18×1.5M18×1.533-4HSSOX
10,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
44020333HVSP P6 1'1/4-7UNC1 1/4-7UNC44-4HSSOX
54,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
28554970HVSP-P4-M14X2M14×226-3HSSOX
5,640
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
28582175HVSP-P5-1-3/8-8UN1 3/8-8UN52-4HSSOX
66,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44020507HVSP P5 M18×2.5M18×2.533-4HSSOX
10,100
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
44020367HVSP P6 1'3/8-6UNC1 3/8-6UNC52-4HSSOX
66,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
28554979HVSP-P4-M16X2M16×226-3HSSOX
7,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28582184HVSP-P6-1-3/4-5UNC1 3/4-5UNC59-4HSSOX
97,100
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
77645847HVSP P5 M20×1.5M20×1.533-4HSSOX
13,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
44020394HVSP P6 1'1/2-6UNC1 1/2-6UNC52-4HSSOX
73,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
28582200HVSP-P5-1-3/4-8UN1 3/4-8UN59-4HSSOX
97,100
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
28554988HVSP-P5-M18X2.5M18×2.533-4HSSOX
10,100
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
44020516HVSP P5 M20×2.5M20×2.533-4HSSOX
13,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
44020428HVSP P6 1'3/4-5UNC1 3/4-5UNC59-4HSSOX
97,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
28582209HVSP-P4-1-3/4-12UN1 3/4-12UN59-4HSSOX
97,100
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
28554997HVSP-P5-M20X2.5M20×2.533-4HSSOX
13,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
77645856HVSP P5 M22×1.5M22×1.533-4HSSOX
17,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
44020455HVSP P7 2'-4'1/2UNC2-4 1/2UNC73-4HSSOX
141,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
28555006HVSP-P5-M22X2.5M22×2.533-4HSSOX
17,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28582218HVSP-P7-2-4.5UNC2-4 1/2UNC73-4HSSOX
141,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
44020315HVSP P5 1'1/8-8UN1 1/8-8UN44-4HSSOX
46,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
44020525HVSP P5 M22×2.5M22×2.533-4HSSOX
17,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする