曜日別特売

コロりん

コロりん - 三機工業コロりん - 三機工業

Φ13mmの小径ローラ

用途シュートや乗り継ぎ補助に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ローラ1本当たり内容量1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
全7種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44021435KR32-0.3320×305
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021444KR32-0.6320×605
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021453KR32-0.9320×905
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021469KR32-1.5320×1505
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021478KR32-2.1320×2105
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021487KR32-2.4320×2405
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021496KR32-3.0320×3005
オープン
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする