三機工業
コロりんミニ
Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。
用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質
ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(mm)
選択してください
150×206.25
150×406.25
150×606.25
150×806.25
150×1006.25
150×1206.25
150×1406.25
150×1606.25
150×1806.25
150×2006.25
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44022004
KRM-150102
150×206.25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022013
KRM-150104
150×406.25
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022029
KRM-150106
150×606.25
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022038
KRM-150108
150×806.25
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022047
KRM-150110
150×1006.25
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022056
KRM-150112
150×1206.25
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022065
KRM-150114
150×1406.25
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022074
KRM-150116
150×1606.25
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022083
KRM-150118
150×1806.25
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022099
KRM-150120
150×2006.25
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。