曜日別特売

軽がるバードネット 12mm目

軽がるバードネット 12mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)軽がるバードネット 12mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)軽がるバードネット 12mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)軽がるバードネット 12mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)軽がるバードネット 12mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)軽がるバードネット 12mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

極めて軽量、網目(交点)がほつれないので取り扱いも容易。
・ほつれないので、設置場所に合わせて自在にカット、細かい隙間もしっかり対策。
・網目が小さいので、スズメほか小さい鳥の対策にも効果的。

用途目立たず軽量 取り付け場所を選ばない 屋根 軒下 工場 倉庫 車庫 菜園 住宅 スズメ ツバメ ハト ヒヨドリ カラス対策 カットしてもほつれない。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※ネットの糸が細くなっています。設置時には怪我をしないよう手袋などを着用ください。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※設置後は非常に目立ちにくくなりますので、ネットに衝突しないようにお気をつけください。
※防鳥忌避効果を保証するものではありません。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用にならないときは、直射日光の当たらない屋内の冷暗所で保管してください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440210241m×50m150ポリプロピレン12
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
440210331m×100m1100ポリプロピレン12
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
440210492m×50m250ポリプロピレン12
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
440210582m×100m2100ポリプロピレン12
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44021058
2021-07-23
用途: ブルーベリーの防鳥目的
農・林・水産業

商品名のとおり軽く、扱い易いです。
ブルーベリー全部にネットを掛けなくても、忌避効果があるようです。
これまで試した中で、簡単で効果がありよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする