曜日別特売

スッキリ21横一列60A AL無

スッキリ21横一列60A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列60A AL無 - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース内容量1面
全8種類を絞り込む
回路数
回路スペース
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035977BQWB8610H250×W408×D65100
45,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035986BQWB86102H250×W408×D65102
46,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035995BQWB8612H250×W408×D65122
48,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036004BQWB8644H250×W340×D6544
35,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036013BQWB8662H250×W340×D6562
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036029BQWB868H250×W340×D6580
40,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036038BQWB8682H250×W408×D6582
42,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036047BQWB8684H250×W408×D6584
43,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする