自重堂
空調服ベスト 54060 (服のみ)
光沢感のあるカモフラ柄とデニム柄をプリントしたカジュアルテイスト空調服
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
種別
ベスト
機能
野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44045409
54060
インディゴ
S
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
44045418
54060
インディゴ
M
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
44045427
54060
インディゴ
L
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
44045436
54060
インディゴ
LL
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
44045445
54060
インディゴ
EL
オープン
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
44045454
54060
インディゴ
4L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
44045463
54060
インディゴ
5L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
44045479
54060
シャイニーSVカモフラ
S
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
44045488
54060
シャイニーSVカモフラ
M
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
44045497
54060
シャイニーSVカモフラ
L
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
44045506
54060
シャイニーSVカモフラ
LL
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
44045515
54060
シャイニーSVカモフラ
EL
オープン
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
44045524
54060
シャイニーSVカモフラ
4L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
44045533
54060
シャイニーSVカモフラ
5L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
44045549
54060
シャイニーNVカモフラ
S
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
44045558
54060
シャイニーNVカモフラ
M
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
44045567
54060
シャイニーNVカモフラ
L
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
44045576
54060
シャイニーNVカモフラ
LL
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
44045585
54060
シャイニーNVカモフラ
EL
オープン
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
44045594
54060
シャイニーNVカモフラ
4L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
44045603
54060
シャイニーNVカモフラ
5L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください