自重堂
空調服長袖ブルゾン 54070 (服のみ)
(1件のレビュー)
風が吹き抜ける爽快ウエア。
ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエア56700のデザインをベースにした空調服
機能
野帳対応
セット内容
服のみ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44045619
54070
S
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44045628
54070
M
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44045637
54070
L
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
44045664
54070
4L
ネービー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
4日以内出荷
44045673
54070
5L
ネービー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44045689
54070
S
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44045698
54070
M
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44045707
54070
L
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44045716
54070
LL
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
44045725
54070
EL
シルバー
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
44045734
54070
4L
シルバー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44045743
54070
5L
シルバー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44045759
54070
S
チャコールグレー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44045768
54070
M
チャコールグレー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44045777
54070
L
チャコールグレー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44045786
54070
LL
チャコールグレー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44045795
54070
EL
チャコールグレー
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44045804
54070
4L
チャコールグレー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44045813
54070
5L
チャコールグレー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44045646
54070
LL
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
取扱停止中
44045655
54070
EL
ネービー
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください