自重堂
空調服長袖ブルゾン 54070 (服のみ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコールグレー
シルバー
チャコールグレー
ネービー
サイズ
EL
4L
5L
EL
L
LL
M
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44045795
品番
54070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
風が吹き抜ける爽快ウエア。
ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエア56700のデザインをベースにした空調服
色
チャコールグレー
サイズ
EL
セット内容
服のみ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
機能
野帳対応
アズワン品番
64-2328-45
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい