引手付4桁式コンビネーションロック

引手付4桁式コンビネーションロック - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック - ジョー・プリンス竹下

・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。

用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫内容量1個
注意
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14626136L-336A-KA同一【同一鍵番号】No.S1000
3,480
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
44043589L-336A-KD違い【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
3,300
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Geo.Prince製品取扱説明】引手付4桁コンビネーションロック シリンダー交換方法【L-336A】
この動画は、1が参考にしています。
【Geo.Prince製品取扱説明】引手付4桁コンビネーションロック 操作方法【L-336A】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする