宅配扉(シリンダー錠タイプ)

宅配扉(シリンダー錠タイプ) - ジョー・プリンス竹下宅配扉(シリンダー錠タイプ) - ジョー・プリンス竹下

トランクルームなどの空きスペースを利用し、荷物置きや宅配ボックス用の扉として利用することができます。
ビルトインタイプの扉ユニットです。PF-40Aはダイヤル錠タイプ、PF-40Bはシリンダー錠タイプです。

用途宅配ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)300 × 300質量(g)2316仕上プライマー塗装コード(ナンバー)1100300302分野設備・機械内容量1個
注意
※錠前付き扉のみの販売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44043634PF-40B
21,500
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする